Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB FASTENING Hakenkopfschraube HS 40/22 4.6 galvanisch verzinkt M16x 60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB FASTENING CAB FASTENING Hakenkopfschraube HS 40/22 4.6 galvanisch verzinkt M16x 60mm
Artikeldetailsicht CAB FASTENING CAB FASTENING Hakenkopfschraube HS 40/22 4.6 galvanisch verzinkt M16x 60mm
Artikeldetailsicht CAB FASTENING CAB FASTENING Hakenkopfschraube HS 40/22 4.6 galvanisch verzinkt M16x 60mm
Artikel-Nr.:
     223-8505179
Hersteller:
     CAB FASTENING
Herst.-Nr.:
     889404100160060
EAN/GTIN:
     4332163609360
Suchbegriffe:
Hakenkopfschraube
Halfenschraube
hakenkopfschraube 16x60
hakenkopfschraube

CAB FASTENING Hakenkopfschraube HS 40/22 4.6 galvanisch verzinkt M16x 60mm

Hakenkopfschraube HS 40/22, Stahl 4.6, verzinkt, Handelsverpackung

• Geeignet für Profil 40/22, 40/25 und K40/22
• Auslieferung jeweils mit 6-kant-Mutter DIN 934

Hinweis:
*Empfohlene Last bei Zug, Schräg- oder Querzug.
Die Traglastwerte können die Profiltragfähigkeit übersteigen.
Je nach Verfügbarkeit auch ohne 4-kant nach Wahl des Herstellers.

Lieferung: In Handelsverpackung.
Weitere Informationen:
Gewinde:
M16
L:
60
b:
17,0
h:
8,5
Auszugsdrehmoment:
60
Empfohlene Last*:
17,3
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Taiwan
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 1,738*
€ 2,178*
6 Tage
300
50
Frei Haus
ab € 1,7315*
€ 2,1815*
50
€ 4,90*
ab € 1,7432*
€ 2,3322*
Lager 223
300
50
€ 8,50*
ab € 2,2122*
€ 2,7522*
1 Tag
300
50
Frei Haus
ab € 2,34*
€ 2,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,7522*
€ 3,27512
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,6622*
€ 3,16802
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,2122*
€ 2,63252
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 137,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.