Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELYSEE Multinormparka Gerhard 3In1, gelb marine Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     223-8476084
Hersteller:
     elysee
Herst.-Nr.:
     23415-S
EAN/GTIN:
     k.A.

ELYSEE Multinormparka Gerhard 3In1, gelb marine Gr. S

Norm Außenjacke:
• EN ISO 20471, Klasse 3, EN 343 Klasse 3/1 (Außenjacke separat Klasse 3/3)
• EN ISO 14116 (Außenseite: Index 1, Innenseite: Index 3)
• EN 1149-5, EN 13034 Typ PB (6) EN 14058 Klasse 1/3/2, EN ISO 13688
Norm Innenjacke:
• EN ISO 14116 Index 1, EN ISO 13688
Außenjacke:
Obermaterial: 98% Polyester, 2% Karbon
Futter: 100% Baumwolle
Farbe: fluoreszierend gelb/marine
Innenjacke:
Obermaterial: 100% Polyester
Farbe: marine

Außenjacke:
• wind- und wasserdicht, atmungsaktiv
• 3 in 1-Funktion mit einer herausnehmbaren Fleece-Innenjacke
• robust, abrieb- und reißfest
• Nähte geschweißt
• flammhemmend gem. EN 14116
• antistatisch gem. EN 1149-5
• Schutz vor flüssigen Chemikalien gem. EN 13034-6
• guter Kälteschutz, zertifiziert nach EN 14058
• LOXY®-Reflexmaterial
• verdeckter robuster 2-Wege-Front-Reißverschluss mit Patte und Druckknöpfen
• verdeckte Knöpfe garantieren Kratzfreiheit
• moderne und ergonomische Passform
• Ärmelbund elastisch und mit Klettverschluss weitenverstellbar
• verlängertes Rückenteil
• der Parka ist von außen als Multinorm-Schutzbekleidung erkennbar durch die Multinorm-Embleme auf dem linken Oberarm
Taschen:
• 1 Napoleontasche mit Reißverschluss
• 2 Hüfttaschen mit Reißverschluss
• 1 Innentasche mit Klettverschluss
Fleece-Innenjacke, getrennt tragbar:
• flammhemmend gem. EN 14116
• elastischer Ärmelsaum
Taschen:
• 2 Hüfttaschen mit Klettverschlüssen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 172,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,31*
€ 251,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,65*
€ 249,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,08*
€ 238,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,82*
€ 222,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,15*
€ 204,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.