| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8474680 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4330816769157 |
|
|
| | |
| KELMAPLAST Abrollbox transparent mit Schneidvorrichtung Abrollbox Nr. 17 • Material: Polyethylen • Mit Schneidevorrichtung • Geeignet für Folien-Absperrband • Farbe: transparent Lieferung: Abrollbox ohne Warnband. Weitere Informationen: | | Gewicht ca.: | 0,28 | Ursprungsland: | Deutschland | Markenname: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 15,32* | € 22,01* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 16,37* | € 22,64* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,49* | € 22,97* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 16,85* | € 23,45* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 21,15* | € 29,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|