| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8473947 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4002730112950 |
|
|
| | |
| BEVER & KLOPHAUS Schloss m. Schlossgeh, vz PZW60/72/8mm,f.Rohr 34 mm Schloss 364365P • Mit verzinktem Schloss, Falle, Riegel und Gehäuse • Lochung: Profilzylinder gelocht • Mit Wechsel • Falle umlegbar (links und rechts verwendbar) • Schlossriegel: 2-tourig • Falle um 5 mm zurückstellbar • Nuss 8 mm • Entfernung: 72 mm Weitere Informationen: | | Dornmaß: | 60 | Rohrstärke: | 34 | Herstellerartikelnummer: | 364365P | Ursprungsland: | Europ. Gemein. |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 44,33* | € 58,09* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 50,11* | € 64,98* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 50,33* | € 65,04* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 50,84* | € 65,81* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 51,83* | € 67,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|