| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8463770 Herst.-Nr.: 2121016A EAN/GTIN: 4053569864541 |
| |
|
| | |
| OCKERT Bundbohrbuchsen DIN172A 12,1x22x16mm, kurz Bohrbuchse, kurz Ausführung: Härte HRC 62 +2, Bohrung an einem Ende gerundet, Spezialstahl, gehärtet und geschliffen. Weitere Informationen: | | Bohrung F7: | 12,1 mm | Durchmesser n6: | 22 mm | Länge: | 16 mm | Herstellerartikelnummer: | 2121016A |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,36* | € 3,45* | | | | | 15 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,48* | € 3,46* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 2,38* | € 3,48* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,41* | € 3,50* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 3,07* | € 4,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|