| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8463714 Herst.-Nr.: 2100020A EAN/GTIN: 4053569865241 |
| |
|
| | |
| OCKERT Bundbohrbuchsen DIN172A 10,0x15x20mm, mittel Bohrbuchse, mittel Ausführung: Härte HRC 62 +2, Bohrung an einem Ende gerundet, Spezialstahl, gehärtet und geschliffen. Weitere Informationen: | | Bohrung F7: | 10 mm | Durchmesser n6: | 15 mm | Länge: | 20 mm | Herstellerartikelnummer: | 2100020A |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,04* | € 2,99* | | | | | 16 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,11* | € 3,02* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 2,03* | € 3,03* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,35* | € 3,41* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 2,61* | € 3,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|