| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8463651 Herst.-Nr.: 2066016A EAN/GTIN: 4053569865111 |
| |
|
| | |
| OCKERT Bundbohrbuchsen DIN172A 6,6x12x16mm, mittel Bohrbuchse, mittel Ausführung: Härte HRC 62 +2, Bohrung an einem Ende gerundet, Spezialstahl, gehärtet und geschliffen. Weitere Informationen: | | Bohrung F7: | 6,6 mm | Durchmesser n6: | 12 mm | Länge: | 16 mm | Herstellerartikelnummer: | 2066016A |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,82* | € 2,65* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,83* | € 2,67* | | | | | 16 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 1,88* | € 2,67* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,81* | € 2,70* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 2,31* | € 3,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|