| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8463591 Herst.-Nr.: 2063010A EAN/GTIN: 4053569864251 |
| |
|
| | |
| OCKERT Bundbohrbuchsen DIN172A 6,3x12x10mm, kurz Bohrbuchse, kurz Ausführung: Härte HRC 62 +2, Bohrung an einem Ende gerundet, Spezialstahl, gehärtet und geschliffen. Weitere Informationen: | | Bohrung F7: | 6,3 mm | Durchmesser n6: | 12 mm | Länge: | 10 mm | Herstellerartikelnummer: | 2063010A |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,71* | € 2,53* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,68* | € 2,56* | | | | | 16 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 1,79* | € 2,59* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,94* | € 2,86* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 2,16* | € 3,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|