| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8463484 Herst.-Nr.: PB6190.0-60 EAN/GTIN: 7610733029679 |
|
|
| | |
| PB SWISS TOOLS Schraubendreher 6190 MULTICRAFT PH0x 60mm Schraubendreher für Kreuzschlitz PH, mit runder Klinge Ausführung: Aus hochlegiertem Sonderstahl. Mit runder Klinge. Griff mit Abrollschutz. Mit griffig strukturiertem Celluloseacetat-Griff Multicraft, schlagfest, öl- und benzinresistent. Sorgt für sicheren Halt selbst bei öligen Händen. Weitere Informationen: | | Größe: | PH 0 | Klingenlänge: | 60 mm | Gesamtlänge: | 140 mm | Herstellerartikelnummer: | PB 6190.0-60 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,19* | € 5,83* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,26* | € 6,27* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,30* | € 6,29* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,36* | € 6,37* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 5,48* | € 7,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|