| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8463387 Herst.-Nr.: 2027008A EAN/GTIN: 4053569863933 |
| |
|
| | |
| OCKERT Bundbohrbuchsen DIN172A 2,7x6x8mm, kurz Bohrbuchse, kurz Ausführung: Härte HRC 62 +2, Bohrung an einem Ende gerundet, Spezialstahl, gehärtet und geschliffen. Weitere Informationen: | | Bohrung F7: | 2,7 mm | Durchmesser n6: | 6 mm | Länge: | 8 mm | Herstellerartikelnummer: | 2027008A |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,34* | € 1,98* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 1,36* | € 2,01* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,37* | € 2,02* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,40* | € 2,10* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 1,72* | € 2,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|