Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMF Kraftspanner 3-stufig 7630-30 M12x14


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht AMF AMF Kraftspanner 3-stufig 7630-30 M12x14
Artikeldetailsicht AMF AMF Kraftspanner 3-stufig 7630-30 M12x14
Artikeldetailsicht AMF AMF Kraftspanner 3-stufig 7630-30 M12x14
Artikeldetailsicht AMF AMF Kraftspanner 3-stufig 7630-30 M12x14
Artikel-Nr.:
     223-8462631
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     559879
EAN/GTIN:
     4020772021023
Suchbegriffe:
Kraftspanner
kraftspanner amf
kraftspanner
m12x14 kraftspanner

AMF Kraftspanner 3-stufig 7630-30 M12x14

Kraftspanner, 3-stufig

Ausführung: Aus legiertem Vergütungsstahl, geschmiedet und schwarz verzinkt. Komplett mit 3-stufigem Trägerelement, Spanneinheit und Befestigungssatz. Druckstück in glatter und geriffelter Variante, optional erhältlich. Verliersicherung durch Gewindestift auf allen Stufen, 3-fach stufenloser Verstellbereich, hohe Spannkräfte von 22 kN bis 49 kN, in Höhe und Länge stufenlos verstellbar, aufgrund der sehr robusten Bauweise ist ein schnelles, unkompliziertes Spannen möglich. Einfache Montage der Elemente, Einsatz in T-Nuten 14 bis 28 mm bzw. Rasterplatten M12, M16, M20, 2 Druckstückvarianten.

Anwendung:
1. Trägerelement auf dem Werkzeugtisch positionieren und mit vorgegebenen Anziehdrehmoment Md befestigen.
2. Den Spannarm in die gewünschte Position bringen.
3. Durch das Betätigen der Verstellschraube wird das Werkstück gespannt.

Hinweis: Die max. Belastung kann je nach Aufspannung und Zustand des Gewindes (Schmierung) abweichen. Nicht geeignet für den Einsatz auf Spritzgieß-Druckgussmaschinen und Pressen.
Weitere Informationen:
Größe:
30
M:
M12
Nut:
14 mm
H:
13-129 mm
E:
37-106 mm
Spannkraft:
30 kN
Gewicht:
4600 g
Herstellerartikelnummer:
559879
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 186,85*
€ 227,02*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 198,15*
€ 231,25*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 203,69*
€ 235,45*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 199,79*
€ 237,05*
Lager 223
2
€ 8,50*
ab € 256,33*
€ 292,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,97*
€ 348,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,38*
€ 344,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,89*
€ 330,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,24*
€ 320,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,33*
€ 305,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.