Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMF Kraftspanner verschiebbar7600-22 M10x12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht AMF AMF Kraftspanner verschiebbar7600-22 M10x12
Artikeldetailsicht AMF AMF Kraftspanner verschiebbar7600-22 M10x12
Artikeldetailsicht AMF AMF Kraftspanner verschiebbar7600-22 M10x12
Artikeldetailsicht AMF AMF Kraftspanner verschiebbar7600-22 M10x12
Artikeldetailsicht AMF AMF Kraftspanner verschiebbar7600-22 M10x12
Artikeldetailsicht AMF AMF Kraftspanner verschiebbar7600-22 M10x12
Artikeldetailsicht AMF AMF Kraftspanner verschiebbar7600-22 M10x12
Artikel-Nr.:
     223-8461961
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     562184
EAN/GTIN:
     4020772023126
Suchbegriffe:
Kraftspanner
kraftspanner amf
kraftspanner

AMF Kraftspanner verschiebbar7600-22 M10x12

Kraftspanner, lange Ausführung

Ausführung: Stufenlos verstellbares Spannelement aus legiertem Vergütungsstahl in geschmiedeter, schwarz verzinkter Ausführung. Niedrige Bauhöhe. In Höhe und Länge stufenlos verstellbar.

Lieferumfang: Komplett mit Befestigungssatz.
Weitere Informationen:
Größe:
22
M:
M10
Nut:
12 mm
H:
5-38 mm
V:
19-54 mm
Spannkraft:
22 kN
Gewicht:
700 g
Herstellerartikelnummer:
562184
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 92,56*
€ 118,41*
2 Tage
1
€ 5,90*
ab € 97,16*
€ 119,09*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 99,06*
€ 121,22*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 97,91*
€ 121,82*
Lager 223
1
€ 8,50*
ab € 125,73*
€ 151,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,33*
€ 180,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,59*
€ 175,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,99*
€ 166,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,66*
€ 161,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,73*
€ 149,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.