| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8461609 Herst.-Nr.: 723226 EAN/GTIN: 4018875206140 |
| |
|
| | |
| VSM Schleifgewebe-Sparrolle 115mm, K100 Schleifgewebe-Sparrolle KK114F Ausführung: Kunstharzgebundene Korundstreuung (A) auf sehr flexiblem Gewebe (braun), gleichmäßig und leicht offen. Mit sehr guter Kornhaftung, langer Standzeit, niedrigem Anpressdruck und sehr guter Anpassungsfähigkeit. Rollenlänge 50 Meter. Anwendung: Für sauberes Handschleifen auch bei extrem hoher Beanspruchung, mit fadengeradem Reißverhalten, ohne zu fransen. Öl- und petroleumfest. Ideal für die Bearbeitung von Armaturen, Behältern, Guss- und Schmiedeteilen, Karosserieteilen etc. Weitere Informationen: | | Körnung: | 100 | Rollenbreite: | 115 mm | Stahl: | empfohlen | INOX: | empfohlen | Guss: | bedingt geeignet | Superlegierung: | bedingt geeignet | Herstellerartikelnummer: | 720614 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Holz-Handschleifgewebe, Holz-Schleifgewebe, Kunststoff-Handschleifgewebe, Kunststoff-Schleifgewebe, Lack-Handschleifgewebe, Lack-Schleifgewebe, Metall-Handschleifgewebe, Metall-Schleifgewebe, Schleifbandrolle, Schleifpapierrolle, Schleifsparrolle, Sparrolle, vsm schleifbandrolle 50m, schleifbandrolle, schleifbandrolle 50m |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 40,14* | € 51,76* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 40,71* | € 52,29* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 40,73* | € 53,27* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 40,63* | € 57,79* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 52,13* | € 65,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|