Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LESSMANN Mikro-Rohrbürste AO , S2,2mm Ø4,8x25/125mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht LESSMANN LESSMANN Mikro-Rohrbürste AO , S2,2mm Ø4,8x25/125mm
Artikeldetailsicht LESSMANN LESSMANN Mikro-Rohrbürste AO , S2,2mm Ø4,8x25/125mm
Artikeldetailsicht LESSMANN LESSMANN Mikro-Rohrbürste AO , S2,2mm Ø4,8x25/125mm
Artikel-Nr.:
     223-8459884
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     541083
EAN/GTIN:
     4017359171301
Suchbegriffe:
Lochbürste
Zylinderbürste
Rohrbürste
Rohrreinigungsbürste

LESSMANN Mikro-Rohrbürste AO , S2,2mm Ø4,8x25/125mm

Mikro-Rohrbürste mit Korundkornbesatz

Ausführung: Einfache Besatzspirale mit verzinktem Drehdraht und Kornbesatz, besonders flexibel. Gesamtlänge 125 mm.

Anwendung: Zum Reinigen und Polieren von Düsen und kleinen Bohrungen sowie zum Entgraten von Bohrungen und O-Ringeinstichen.

Hinweis: Im maschinellen Einsatz ist die maximale Drehzahl zu beachten. Die Bürste ist min. 10 mm tief einzuspannen und vor Arbeitsbeginn in das Werkstück einzuführen. Rechtsdrehend einsetzen.
Weitere Informationen:
Bürsten-Ø:
4,8 mm
Besatzlänge:
25 mm
Gesamtlänge:
125 mm
Drahtstärke:
0,3 mm
Schaft-Ø:
2,2 mm
max. Drehzahl:
1000 min-1
Stahl:
empfohlen
INOX:
empfohlen
Guss:
empfohlen
Aluminium:
empfohlen
NE-Metall, weich:
empfohlen
Herstellerartikelnummer:
541083
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,39*
€ 8,70*
2 Tage
7
1
€ 6,90*
ab € 6,55*
€ 9,27*
1 Tag
7
1
€ 7,90*
ab € 6,58*
€ 9,31*
4 Tage
7
1
€ 4,30*
ab € 6,55*
€ 9,44*
Lager 223
7
1
€ 8,50*
ab € 8,35*
€ 11,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.