| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8459859 Herst.-Nr.: 541079 EAN/GTIN: 4017359162132 |
| |
|
| | |
| LESSMANN Mikro-Rohrbürste AO , S2,2mm Ø5,5x25/125mm Mikro-Rohrbürste mit Korundkornbesatz Ausführung: Einfache Besatzspirale mit verzinktem Drehdraht und Kornbesatz, besonders flexibel. Gesamtlänge 125 mm. Anwendung: Zum Reinigen und Polieren von Düsen und kleinen Bohrungen sowie zum Entgraten von Bohrungen und O-Ringeinstichen. Hinweis: Im maschinellen Einsatz ist die maximale Drehzahl zu beachten. Die Bürste ist min. 10 mm tief einzuspannen und vor Arbeitsbeginn in das Werkstück einzuführen. Rechtsdrehend einsetzen. Weitere Informationen: | | Bürsten-Ø: | 5,5 mm | Besatzlänge: | 25 mm | Gesamtlänge: | 125 mm | Drahtstärke: | 0,3 mm | Schaft-Ø: | 2,2 mm | max. Drehzahl: | 1000 min-1 | Stahl: | empfohlen | INOX: | empfohlen | Guss: | empfohlen | Aluminium: | empfohlen | NE-Metall, weich: | empfohlen | Herstellerartikelnummer: | 541079 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,18* | € 8,48* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,32* | € 9,02* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 6,35* | € 9,06* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 6,32* | € 9,20* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 8,10* | € 11,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|