Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROTEC Anti-Spritzerspray CE15L+ 400ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht PROTEC PROTEC Anti-Spritzerspray CE15L+ 400ml Schweiß-Schutzlotion mit Selbst-Reinigungseffekt, 400 ml Dose
Artikeldetailsicht PROTEC PROTEC Anti-Spritzerspray CE15L+ 400ml Schweiß-Schutzlotion mit Selbst-Reinigungseffekt, 400 ml Dose
Artikel-Nr.:
     223-8424190
Hersteller:
     ProTec
Herst.-Nr.:
     A015.004
EAN/GTIN:
     k.A.

PROTEC Anti-Spritzerspray CE15L+ 400ml

Nicht brennbares Schweiß-Schutzspray. Vor dem Schweissen oder Schneiden werden Teile und Vorrichtungen aus ca. 20cm Entfernung eingesprüht.

Eigenschaften
- Metallotion Protec CE15L+ ist ein zuverlässiger Schutz gegen Schweiss-Spritzer, für das Einsprühen von Werkstücken, Vorrichtungen und Werkzeugen (Schweiss-Pistolen)
- Optimaler Bauteilschutz für Stahl und Edelstahl
- Verfügt über eine integrierte Reinigungsfunktion (Entfettung)
- Silikonfrei, nicht brennbar und biologisch abbaubar

Vorteile
- Verträglich mit allen gängigen Beschichtungsverfahren (z.B. Feuerverzinken, Pulverbeschichten, Galvanik, Lackieren etc.)
- Gibt Sicherheit am Arbeitsplatz, etwa im Vergleich zu brennbaren Sprays
- Perfekt überschweissbar
- Wirkt nass und trocken (Langzeitschutzwirkung)

Nutzen für den Schweißer
- Gesteigerte Produktivität durch Entfall von Nacharbeit
- Qualitätssteigerung durch spritzerfreie Metalloberflächen
- 2-3 fache Reichweite pro Dose durch 2-Kammern Spray-System (Bag-In-Can)
- Maximale Prozess-Sicherheit + Sicherheit für Anwender und Umwelt

Produktkenndaten
- Art der Wirkstoffe: Pflanzliche Fettsäureprodukte mit Fettalkoholethoxylaten in Emulsion auf Wasserbasis
- Dichte (20°C): 0,98 g/ml
- Viskosität (20°C): 9,5 sec DIN 53211/4
- Flammpunkt: n.a.
- pH-Wert: 7,4
- Haltbarkeit: Min. 12 Monate

Weitere Informationen:
Gebinde:
Dose
Inhalt [ml]:
400
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.