Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEF Zwillingsschlauch, 25m SF/AZ,9x3,5/6x5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht RIEF RIEF Zwillingsschlauch, 25m SF/AZ,9x3,5/6x5mm nach EN 559 / ISO 3821 für Azetylen (rot) und Sauerstoff (blau)
Artikeldetailsicht RIEF RIEF Zwillingsschlauch, 25m SF/AZ,9x3,5/6x5mm nach EN 559 / ISO 3821 für Azetylen (rot) und Sauerstoff (blau)
Artikel-Nr.:
     223-8423681
Hersteller:
     RIEF
Herst.-Nr.:
     58526
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autogenschlauch
Autogenzwillingsschlauch
autogenzwillingsschlauch 25m
autogenschlauch

RIEF Zwillingsschlauch, 25m SF/AZ,9x3,5/6x5mm

Zwillings-Autogenschlauch nach EN 559 / ISO 3821 für Azetylen (rot) und Sauerstoff (blau) - je nach Verfügbarkeit von CODAN oder SEMPERIT.

Die Schlauchgarnitur ist komplett montiert mit Verschraubung und Presshülsen.
- Acetylenschlauch: innen 9,0 x 3,5 mm, aussen 16 mm, beidseitig Ü-Mutter 3/8 l.h
- Sauerstoffschlauch: innen 6,0 x 5,0 mm, aussen 16 mm, beidseitig Ü-Mutter 1/4 r.h

Hinweis!
Außer für Acetylen auch für Wasserstoff, Leuchtgas und Kohlendioxid, Argon, Stickstoff zum Schweißen und Schneiden  geeignet. Nicht geeignet für LPG, MPS und CNG.

Weitere Informationen:
Gasart:
Acetylen/Sauerstoff
Länge [m]:
25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 146,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,38*
€ 217,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,74*
€ 213,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,41*
€ 206,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,47*
€ 198,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,64*
€ 174,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.