Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

RIEF Werkstückhalter,E953 2-Ringmagnete


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht RIEF RIEF Werkstückhalter,E953 2-Ringmagnete mit zwei Ringmagneten, Größe 100 x 65 x 12 mm
Artikeldetailsicht RIEF RIEF Werkstückhalter,E953 2-Ringmagnete mit zwei Ringmagneten, Größe 100 x 65 x 12 mm
Artikel-Nr.:
     223-8423650
Hersteller:
     RIEF
Herst.-Nr.:
     44929
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Magnet Ring
Magnetring
Ringmagnet
magnet ring

RIEF Werkstückhalter,E953 2-Ringmagnete

Werkstückhalter E 953 mit zwei Ringmagneten für höhere Haftkraft und Winkel: 30°, 45°, 60°, 75°, 90°.

Größe 100 x 65 x 12 mm

Weitere Informationen:
Breite [mm]:
65
Höhe [mm]:
12
Länge [mm]:
100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.