Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohr-Quetsch-Kabelschuh 50 mm² 10,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     223-8423399
Hersteller:
     RIEF
Herst.-Nr.:
     58130
EAN/GTIN:
     k.A.

Rohr-Quetsch-Kabelschuh 50 mm² 10,5 mm

Verzinkte Rohr-Quetsch-Kabelschuhe für Kabelquerschnitt 50 mm². Größe 10,5 mm.

Weitere Informationen:
Durchmesser [mm]:
10,5
Kabelquerschnitt [mm²]:
50
Material:
verzinkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.