Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohr-Quetsch-Kabelschuh 25 mm² 8,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     223-8423388
Hersteller:
     RIEF
Herst.-Nr.:
     58110
EAN/GTIN:
     k.A.

Rohr-Quetsch-Kabelschuh 25 mm² 8,5 mm

Verzinkte Rohr-Quetsch-Kabelschuhe für Kabelquerschnitt 25 mm². Größe 8,5 mm.

Weitere Informationen:
Durchmesser [mm]:
8,5
Kabelquerschnitt [mm²]:
25
Material:
verzinkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,11*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.