Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEF Massezwinge, Messing 70-95mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     223-8423335
Hersteller:
     RIEF
Herst.-Nr.:
     32903
EAN/GTIN:
     k.A.

RIEF Massezwinge, Messing 70-95mm²

Massezwinge aus Messing oben und unten mit einer Belastbarkeit von bis zu 600 A. Die Massezwinge ist für Kabel von 70 - 95 mm² geeignet.

Weitere Informationen:
Belastbarkeit [A]:
600
Kabelquerschnitt [mm²]:
70-95
Spannweite:
50 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.