Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEF Erdklemme 600A,Ø35mm,M10,210mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht RIEF RIEF Erdklemme 600A,Ø35mm,M10,210mm Masseklemme mit Belastbarkeit 600 A, Kabelanschluss M10, Polverbindung 35mm² Kupfergeflecht
Artikeldetailsicht RIEF RIEF Erdklemme 600A,Ø35mm,M10,210mm Masseklemme mit Belastbarkeit 600 A, Kabelanschluss M10, Polverbindung 35mm² Kupfergeflecht
Artikel-Nr.:
     223-8423147
Hersteller:
     RIEF
Herst.-Nr.:
     33924
EAN/GTIN:
     k.A.

RIEF Erdklemme 600A,Ø35mm,M10,210mm

Masse-Schnellklemme
mit einer Belastbarkeit von ca. 600 A. Der Kabelanschluss erfolgt duch ein M10 Gewinde. Sie verfügt über eine Polverbindung durch Kupfergeflecht 35 mm². Die Schnellklemme ist 210 mm lang.
Weitere Informationen:
Schweißstrom [A]:
600
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.