Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEF Propanschlauch 9,0x3,5mm, Länge 50m Ring


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht RIEF RIEF Propanschlauch 9,0x3,5mm, Länge 50m Ring Gasschlauch zur Verbindung von Verbrauchsgeräten und Rohrleitungen.
Artikeldetailsicht RIEF RIEF Propanschlauch 9,0x3,5mm, Länge 50m Ring Gasschlauch zur Verbindung von Verbrauchsgeräten und Rohrleitungen.
Artikel-Nr.:
     223-8422921
Hersteller:
     RIEF
Herst.-Nr.:
     584087
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Propangasschlauch
propangasschlauch

RIEF Propanschlauch 9,0x3,5mm, Länge 50m Ring

Gasschlauch Propan/Butan gemäß DIN 4815 zur Verbindung von Verbrauchsgeräten und Rohrleitungen - je nach Verfügbarkeit von CODAN oder SEMPERIT.
- Schlauchabmessung innen 9,0 mm x 3,5 mm, aussen 16 mm

Weitere Informationen:
Druckstufe:
Mitteldruck
Gasart:
Butan, Propan
Länge [m]:
1,0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,26*
€ 3,88
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,07*
€ 3,65
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,99*
€ 3,56
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,85*
€ 3,39
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,71*
€ 3,22
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,16*
€ 2,57
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.