| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8410664 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5050451235426 |
| |
|
| | |
| SIA Schleifvliesrolle 115mmx10m, fine A Schleifvliesrolle 6120 siafleece • Faservlies • Sehr flexibel und formanpassungsfähig • Einsetzbar im Trocken- und Nassschliff • Zum Entfernen von Rost und Anlassverfärbungen sowie zum Stukturieren und für das Finish • Geeignet für Stahl, Edelstahl, Gusseisen, Aluminium, NE-Metalle, Kunststoffe, Holz, Stein und Lack Weitere Informationen: | | Breite: | 115 mm | Feinheitsgrad: | fein | Kornart: | Korund | Rollenlänge: | 10 m | Marke: | sia Abrasives |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 22,03* | € 31,20* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 22,98* | € 31,22* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 23,25* | € 31,57* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 23,51* | € 31,96* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 29,49* | € 38,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|