| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8410173 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 3221631084628 |
| |
|
| | |
| RAPID Klebesticks Glitzer Heißklebestick • Ovale Form • Kurze Sticks für schnelles Wechseln von einem Klebertyp zum nächsten • Für die Arbeit mit hitzeempfindlichen Materialien beim Basteln und Dekorieren Lieferung: In Blisterpackung. Weitere Informationen: | | Farbe: | rot, blau, grün, mit Glitzer | Gesamtlänge: | 94 mm | Gewicht: | 125 g | Inhalt: | 16 Stück | Marke: | Rapid® |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 7,17* | € 9,49* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 6,90* | ab € 6,85* | € 9,66* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 6,38* | € 9,90* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 7,13* | € 9,98* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 8,93* | € 12,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|