| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8410167 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 3221631073493 |
| |
|
| | |
| RAPID Klebestick nur für EG 80 125g, oval, 9mm Heißklebestick • Ovale Form • Kurze Sticks für schnelles Wechseln von einem Klebertyp zum nächsten • Für die Arbeit mit hitzeempfindlichen Materialien beim Basteln und Dekorieren Lieferung: In Blisterpackung. Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Gesamtlänge: | 94 mm | Gewicht: | 125 g | Inhalt: | 16 Stück | Marke: | Rapid® |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 5,52* | € 7,39* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 5,31* | € 7,52* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 5,3406* | € 7,5606* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 4,86* | € 7,59* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 6,67* | € 9,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|