Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENVIRO Selbstklebende Begleitpapiertasche DIN C4 ohne Aufdruck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ENVIRO ENVIRO Selbstklebende Begleitpapiertasche DIN C4 ohne Aufdruck
Artikeldetailsicht ENVIRO ENVIRO Selbstklebende Begleitpapiertasche DIN C4 ohne Aufdruck
Artikeldetailsicht ENVIRO ENVIRO Selbstklebende Begleitpapiertasche DIN C4 ohne Aufdruck
Artikel-Nr.:
     223-8409021
Hersteller:
     ENVIRO
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5060288740673
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Begleitpapiertasche

ENVIRO Selbstklebende Begleitpapiertasche DIN C4 ohne Aufdruck

Begleitpapier-Dokumententaschen

Eigenschaften:
• Selbstklebende Dokumententaschen
• Mit Aufschrift „Lieferschein-Rechnung“ oder neutral transparent
• Materialstärke: 0,04 mm
Weitere Informationen:
Länge:
320 mm
Breite:
250 mm
Ausführung:
C4 tranparent
Aufdruck:
neutral
Marke:
neutrale Produktlinie
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
2500
500
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,16324*
€ 0,20324*
2 Tage
2500
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,15182*
€ 5,21182*
1 Tag
5
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 58,505*
€ 76,065*
9 Tage
4
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 58,80*
€ 76,43*
1 Tag
5
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 58,70*
€ 78,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,20324*
€ 0,24186
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,16324*
€ 0,19426
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 101,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.