Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB CHEMICAL Selbstklebende Begleitpapiertasche DIN lg Lieferschein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB CHEMICAL CAB CHEMICAL Selbstklebende Begleitpapiertasche DIN lg Lieferschein
Artikeldetailsicht CAB CHEMICAL CAB CHEMICAL Selbstklebende Begleitpapiertasche DIN lg Lieferschein
Artikeldetailsicht CAB CHEMICAL CAB CHEMICAL Selbstklebende Begleitpapiertasche DIN lg Lieferschein
Artikel-Nr.:
     223-8409018
Hersteller:
     CAB CHEMICAL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5060288740642
Suchbegriffe:
Begleitpapiertasche
Begleittasche
Lieferschein-Tasche
Lieferscheintasche

CAB CHEMICAL Selbstklebende Begleitpapiertasche DIN lg Lieferschein

Begleitpapier-Dokumententaschen

Eigenschaften:
• Selbstklebende Dokumententaschen
• Mit Aufschrift „Lieferschein-Rechnung“ oder neutral transparent
• Materialstärke: 0,04 mm
Weitere Informationen:
Länge:
240 mm
Breite:
138 mm
Ausführung:
DIN lang
Aufdruck:
Lieferschein - Rechnung
Marke:
neutrale Produktlinie
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
6000
1000
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,05166*
€ 0,06816*
9 Tage
5
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 38,97*
€ 51,43*
1 Tag
6
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 38,98*
€ 51,43*
1 Tag
6
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 39,38*
€ 51,91*
2 Tage
6
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 42,26*
€ 55,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,06816*
€ 0,08111
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,05166*
€ 0,06148
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 68,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.