Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKYLOTEC HSM Schraubkarabiner passO-SC dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht SKYLOTEC SKYLOTEC HSM Schraubkarabiner passO-SC dunkelgrau
Artikeldetailsicht SKYLOTEC SKYLOTEC HSM Schraubkarabiner passO-SC dunkelgrau
Artikeldetailsicht SKYLOTEC SKYLOTEC HSM Schraubkarabiner passO-SC dunkelgrau
Artikel-Nr.:
     223-8399497
Hersteller:
     Skylotec
Herst.-Nr.:
     H-137-SC-03
EAN/GTIN:
     4030281261780
Suchbegriffe:
Karabiner
Karabinerhaken
Schlüsselkarabinerhaken
Schraubkarabinerhaken

SKYLOTEC HSM Schraubkarabiner passO-SC dunkelgrau

Aluminiumkarabiner passO-SC

Ausführung:
• Bruchlast Hauptachse/Nebenachse: 22 kN/10 kN
• Max. Öffnung: 30 mm
Zulassung/Norm: EN 12275-H:2013, EN 362-B:2004, UIAA 121
Größe: 112 mm x 76,5 mm
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 12275-H:2013
Basis:
Karabiner
Farbe:
grau
Breite:
76.5 mm
Länge:
112 mm
Branche:
Werk- und Berufsfeuerwehren
Gewicht:
0.08 kg
Material:
Aluminium (Al), eloxiert
Ausstattung:
schwarzer Verschluss
Karabinerart:
Schraubkarabiner
Öffnung max.:
30 mm
Bruchlast offen:
7 kN
Anwendungsbereich:
Feuerwehreinsatz
Bruchlast vertikal:
22 kN
Bruchlast horizontal:
10 kN
Weitere Suchbegriffe: skylotec karabiner, karabiner
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
32
€ 4,79*
ab € 13,30*
€ 18,20*
1 Tag
38
€ 4,90*
ab € 13,32*
€ 18,24*
1 Tag
38
Frei Haus
ab € 13,68*
€ 18,78*
1 Tag
38
€ 7,90*
ab € 14,86*
€ 20,19*
Lager 223
38
€ 8,50*
ab € 16,23*
€ 21,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.