| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8395117 Herst.-Nr.: F00002 EAN/GTIN: 4250450409021 |
| |
|
| | |
| PLANETA Blechgreifer, starr, mit Sicherheitsarretierung Traglast 2 Tonnen Greifbereich 0-30mm Hebeklemme VLC • Material: Vergütungsstahl • Blechgreifer mit Sicherheitsarretierung für senkrechtes Heben und Wenden von Stahlblechen • Schnelles Öffnen der Klemme durch praktischen Greifring • Einsatz: für Oberflächen bis zu einer Härte von 35 HRC Hinweis: Je nach Arbeitswinkel Lastreduzierung beachten! Weitere Informationen: | | Typ: | VLC-2 | Traglast: | 2000 | Greifbereich: | 0-30 | Maß A: | 154 | Maß B: | 190 | Maß C: | 54 | Maß D: | 40 | Maß E: | 16 | Gewicht ca.: | 5,5 | Herstellerartikelnummer: | F00002 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 137,92* | € 167,59* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 139,90* | € 169,15* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 153,38* | € 185,51* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 165,26* | € 198,12* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 230,12* | € 273,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|