Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LESSMANN Kehlnahtbürste Stahl 3-reihig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht LESSMANN LESSMANN Kehlnahtbürste Stahl 3-reihig
Artikeldetailsicht LESSMANN LESSMANN Kehlnahtbürste Stahl 3-reihig
Artikeldetailsicht LESSMANN LESSMANN Kehlnahtbürste Stahl 3-reihig
Artikel-Nr.:
     223-8390630
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     120801
EAN/GTIN:
     4017359091241
Suchbegriffe:
Kehlnahtbürste
lessmann kehlnahtbürste

LESSMANN Kehlnahtbürste Stahl 3-reihig

Kehlnahtbürste, Stahldraht, glatt

Ausführung: Aus Buchenholz mit abgerundeten Kanten und Aufhängeloch.

Anwendung: Für leichte Entrostungs- und Säuberungsarbeiten in Ecken.
Weitere Informationen:
Gewicht:
30 g
Gesamtlänge mm:
100 mm
Außensechskant:
8 mm
Serie:
5590N
VDE:
ja
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
28
1
€ 4,90*
ab € 2,52*
€ 3,66*
1 Tag
40
1
€ 7,90*
ab € 2,54*
€ 3,69*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,55*
€ 3,70*
5 Tage
30
1
€ 4,30*
ab € 2,53*
€ 3,76*
Lager 223
28
1
€ 8,50*
ab € 3,30*
€ 4,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.