| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8343773 Herst.-Nr.: 05056479001 EAN/GTIN: 4013288190819 |
| |
|
| | |
| WERA Bits-Sortiment Bit-Check 6 Universal 1 - Aufstellbarer, mehrkomponentiger Bit-Check
- Kunststoff des Bit-Checks garantiert hohe Robustheit und lange Lebensdauer
- Zähharte Bits, für den universellen Einsatz
- Bits mit Haltefunktion für Innenvierkantschrauben
- Extraharte Bits
6 50 mm lange Wera Bits übersichtlich angeordnet auf engstem Raum im praktischen Bit-Check. Bit-Checks ermöglichen einen schnellen Überblick über das vorhandene Werkzeug. Nicht benötigte Bits werden einfach ins Sortiment zurückgesteckt und gehen nicht verloren. Einfacher Transport z.B. in der Hemdtasche. Die zähharten Bits sind für den universellen Einsatz geeignet. Weitere Informationen: | | Anzahl der Teile: | 6 St | Anzahl der Verbindungsteile: | 0 St | Mit Griff: | - | Gewicht: | - g | Verpackung: | sonstige |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |