Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO Hakenverschluss waagerecht, verlängerbar FFB 540-1800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht MACO MACO Hakenverschluss waagerecht, verlängerbar FFB 540-1800 mm
Artikeldetailsicht MACO MACO Hakenverschluss waagerecht, verlängerbar FFB 540-1800 mm
Artikeldetailsicht MACO MACO Hakenverschluss waagerecht, verlängerbar FFB 540-1800 mm
Artikeldetailsicht MACO MACO Hakenverschluss waagerecht, verlängerbar FFB 540-1800 mm
Artikeldetailsicht MACO MACO Hakenverschluss waagerecht, verlängerbar FFB 540-1800 mm
Artikeldetailsicht MACO MACO Hakenverschluss waagerecht, verlängerbar FFB 540-1800 mm
Artikeldetailsicht MACO MACO Hakenverschluss waagerecht, verlängerbar FFB 540-1800 mm
Artikeldetailsicht MACO MACO Hakenverschluss waagerecht, verlängerbar FFB 540-1800 mm
Artikeldetailsicht MACO MACO Hakenverschluss waagerecht, verlängerbar FFB 540-1800 mm
Artikeldetailsicht MACO MACO Hakenverschluss waagerecht, verlängerbar FFB 540-1800 mm
Artikeldetailsicht MACO MACO Hakenverschluss waagerecht, verlängerbar FFB 540-1800 mm
Artikeldetailsicht MACO MACO Hakenverschluss waagerecht, verlängerbar FFB 540-1800 mm
Artikeldetailsicht MACO MACO Hakenverschluss waagerecht, verlängerbar FFB 540-1800 mm
Artikeldetailsicht MACO MACO Hakenverschluss waagerecht, verlängerbar FFB 540-1800 mm
Artikeldetailsicht MACO MACO Hakenverschluss waagerecht, verlängerbar FFB 540-1800 mm
Artikeldetailsicht MACO MACO Hakenverschluss waagerecht, verlängerbar FFB 540-1800 mm
Artikeldetailsicht MACO MACO Hakenverschluss waagerecht, verlängerbar FFB 540-1800 mm
Artikel-Nr.:
     223-8333644
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     228710
EAN/GTIN:
     9009615309455

MACO Hakenverschluss waagerecht, verlängerbar FFB 540-1800 mm

Der MACO Hakenverschluss waagerecht ist ein vielseitiges und praktisches Produkt, das für eine einfache und sichere Fensterbefestigung sorgt. Mit einer Gesamtteillänge von 349 mm bietet er die perfekte Lösung für den Einsatz in verschiedenen Anwendungsbereichen.



Ein herausragendes Merkmal dieses Hakenverschlusses ist seine verlängerbare Funktion. Mit einer Flügelfalzbreite und -höhe von 540 bis 1.800 mm passt er problemlos zu unterschiedlichen Fenstergrößen und ermöglicht eine flexible Anpassung an individuelle Bedürfnisse.



Die hochwertige Verarbeitung des Produkts garantiert eine dauerhafte Stabilität und Zuverlässigkeit. Der MACO Hakenverschluss besteht aus robustem Material, das selbst extremen Witterungsbedingungen standhält. Dadurch eignet er sich ideal sowohl für den Innen- als auch Außenbereich.



Dank seiner Silberfarbe fügt sich der Hakenverschluss nahtlos in jede Umgebung ein und verleiht dem Fenster einen eleganten Look. Dabei beeinträchtigt die Farbgestaltung nicht nur die Ästhetik des Raumes, sondern trägt auch zur Sicherheit bei, da sie potenzielle Einbrecher abschreckt.



Besonders hervorzuheben sind die fünf Schrauben, mit denen der Hakenverschluss befestigt wird. Sie gewährleisten eine stabile Montage am Fensterrahmen und bieten zusätzliche Sicherheit gegen ungewolltes Öffnen oder Manipulationen von außen.



Die Position der Schrauben spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der effektiven Nutzung des Hakenverschlusses. Mit sieben verschiedenen Schraubenpositionen kann der Verschluss an unterschiedlichen Stellen am Fensterrahmen angebracht werden, um eine optimale Sicherheit zu gewährleisten.



Ein weiterer Vorteil dieses Produkts ist die spezielle Zapfenausführung für eine 7,5 mm Falzluft. Dadurch wird ein reibungsloses Öffnen und Schließen des Fensters ermöglicht, ohne dass es klemmt oder hakt.



Der MACO Hakenverschluss waagerecht bietet somit nicht nur einen sicheren und stabilen Verschlussmechanismus für Ihr Fenster, sondern überzeugt auch durch seine vielseitige Anwendbarkeit und einfache Montage. Egal ob im Innen- oder Außenbereich - dieser Hakenverschluss garantiert Ihnen höchste Qualität und Langlebigkeit. Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, Ihre Fenster mit diesem hochwertigen Produkt auszustatten!






Weitere Informationen:
BESCHFARBE:
Silber
Grösse für MULTI MATIC Beschlag (= Anwendungsbereich max.):
350
Gesamtteillänge:
349
Flügelfalzbreite und -höhe (FFB) (FFH):
540 - 1.800
Anzahl Schrauben:
5
Position Schrauben:
7
POS_SCHRAUBEN1:
18
POS_SCHRAUBEN2:
104,5
POS_SCHRAUBEN3:
265,5
POS_SCHRAUBEN4:
342
ZAPFENAUSFUEHRUNG:
für 7,5 mm Falzluft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,74*
€ 167,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,03*
€ 166,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,39*
€ 158,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,79*
€ 154,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,71*
€ 132,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.