Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-NORM Spanplattenschrauben zn gelb TG PZD 4,0x 70/42 HP VE200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Spanplattenschrauben zn gelb TG PZD 4,0x 70/42 HP VE200
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Spanplattenschrauben zn gelb TG PZD 4,0x 70/42 HP VE200
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Spanplattenschrauben zn gelb TG PZD 4,0x 70/42 HP VE200
Artikel-Nr.:
     223-8320660
Hersteller:
     E-Norm
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784180047
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
spanplattenschrauben 4,0 x 70 mm se...

E-NORM Spanplattenschrauben zn gelb TG PZD 4,0x 70/42 HP VE200

Spanplattenschrauben, gelb, Handelsverpackung
• Verzinkt, gelb passiviert
• Senkkopf mit PZ-Antrieb
• Teilgewinde
Weitere Informationen:
Ausführung:
Teilgewinde
Oberfläche:
verzinkt, gelb passiviert
Gewindelänge:
42 mm
Antriebsgröße:
PZ
Schrauben Länge:
70 mm
Schrauben Profil:
Kreuzschlitz (PZ)
Schrauben Kopfform:
Senkkopf
Schrauben Werkstoff:
Stahl verzinkt
Schrauben Durchmesser:
4 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
23630
200
€ 4,79*
ab € 0,0128*
€ 0,0194*
Lager 223
27600
200
€ 8,50*
ab € 0,0161*
€ 0,0239*
8 Tage
28600
200
€ 6,99*
ab € 0,0263*
€ 0,0386*
7 Tage
29000
200
€ 4,30*
ab € 0,0271*
€ 0,0408*
200
€ 9,80*
ab € 0,0297*
€ 0,0437*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0239*
€ 0,02844
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0229*
€ 0,02725
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0221*
€ 0,0263
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0161*
€ 0,01916
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 4,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.