Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-NORM Sicherungsmutter DIN 985 Stahl 8 verzinkt M14 VE200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sicherungsmutter DIN 985 Stahl 8 verzinkt M14 VE200
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sicherungsmutter DIN 985 Stahl 8 verzinkt M14 VE200
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sicherungsmutter DIN 985 Stahl 8 verzinkt M14 VE200
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sicherungsmutter DIN 985 Stahl 8 verzinkt M14 VE200
Artikel-Nr.:
     223-8319904
Hersteller:
     E-Norm
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784230698
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511

E-NORM Sicherungsmutter DIN 985 Stahl 8 verzinkt M14 VE200

DIN 985 Sicherungsmuttern, verzinkt, Handelsverpackung
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 985
d [mm]:
14 mm
m [mm]:
10,0 mm
s [mm]:
22,0 mm
Eckmaß:
23.35 mm
Gewicht:
2.5 kg
Gewinde:
M14
Hinweis:
Durchmesser ≤ 5 - Werkstoff Güte 6-8
Normart:
DIN
Material:
Stahl
Nennmaß:
M 14
Abmessung:
M14
Gewindeart:
metrischem Regelgewinde
Normnummer:
985
Antriebsart:
Sechskant
Ausführung:
niedrige Form
Gesamthöhe:
14 mm
Nenngröße:
14 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
h max. [mm]:
14 mm
Mutternhöhe:
14 mm
Typbezeichnung:
Muttern
Gewindesteigung:
2 mm
Güte Werkstoff:
8
Höhe Sechskant:
10 mm
Normbezeichnung:
niedrige Sechskantmutter mit nichtmetallischem Klemmteil
Hinweis zur Norm:
Dokument zur DIN 985 wurde zurückgezogen
Sechskant außen:
22 mm
Farbe Oberfläche:
blau
Werkstoff Einsatz:
Polyamid
Temperaturbereich bis:
120 °C
Temperaturbereich von:
-50 °C
Dokument wurde ersetzt durch:
DIN EN ISO 10511 (Regelgewinde)
Gewindedurchmesser [metrisch]:
14 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
2400
200
€ 4,95*
ab € 0,1011*
€ 0,1423*
6 Tage
2040
200
€ 4,79*
ab € 0,1047*
€ 0,1477*
Lager 223
2400
200
€ 8,50*
ab € 0,1162*
€ 0,1632*
3 Tage
nicht lagernd
200
€ 6,99*
ab € 0,1714*
€ 0,2314*
6 Tage
2400
200
€ 4,30*
ab € 0,1746*
€ 0,2383*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1632*
€ 0,19421
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1502*
€ 0,17874
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1442*
€ 0,1716
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1162*
€ 0,13828
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 32,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.