Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-NORM Sicherungsmutter DIN 985 M14 zn KP VE50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sicherungsmutter DIN 985 M14 zn KP VE50
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sicherungsmutter DIN 985 M14 zn KP VE50
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sicherungsmutter DIN 985 M14 zn KP VE50
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sicherungsmutter DIN 985 M14 zn KP VE50
Artikel-Nr.:
     223-8319896
Hersteller:
     E-Norm
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784154178
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511

E-NORM Sicherungsmutter DIN 985 M14 zn KP VE50

DIN 985 Sicherungsmuttern, verzinkt, Kleinpakete
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 985
Gewinde:
M14
Normart:
DIN
Material:
Stahl
Werkstoff:
Stahl
Normnummer:
985
Antriebsart:
Sechskant
Ausführung:
niedrige Form
Gesamthöhe:
10 mm
Nenngröße:
14 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Mutternhöhe:
10 mm
Typbezeichnung:
Muttern
Normbezeichnung:
niedrige Sechskantmutter mit nichtmetallischem Klemmteil
Schlüsselweite:
21 mm
Hinweis zur Norm:
Dokument zur DIN 985 wurde zurückgezogen
Sechskant außen:
22 mm
Farbe Oberfläche:
blau
Werkstoff Einsatz:
Polyamid
Temperaturbereich bis:
120 °C
Temperaturbereich von:
-50 °C
Gewindedurchmesser [metrisch]:
14 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
200
50
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,0873*
€ 0,1268*
6 Tage
3
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 3,71*
€ 5,34*
7 Tage
4
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,795*
€ 5,455*
3 Tage
14
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 6,00*
€ 8,49*
6 Tage
4
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 6,225*
€ 9,025*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1268*
€ 0,15089
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1228*
€ 0,14613
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1131*
€ 0,13459
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1102*
€ 0,13114
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0873*
€ 0,10389
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 6,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.