Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-NORM Linsen-Blechschraube DIN 7981 galZn -C-H 2,2x6,5 VE100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Linsen-Blechschraube DIN 7981 galZn -C-H 2,2x6,5 VE100
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Linsen-Blechschraube DIN 7981 galZn -C-H 2,2x6,5 VE100
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Linsen-Blechschraube DIN 7981 galZn -C-H 2,2x6,5 VE100
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Linsen-Blechschraube DIN 7981 galZn -C-H 2,2x6,5 VE100
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Linsen-Blechschraube DIN 7981 galZn -C-H 2,2x6,5 VE100
Artikel-Nr.:
     223-8319713
Hersteller:
     E-Norm
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784461597
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 7049

E-NORM Linsen-Blechschraube DIN 7981 galZn -C-H 2,2x6,5 VE100

DIN 7981 Blechschrauben (Form C), mit Kreuzschlitz H (Phillips), galvanisch
verzinkt, Linsenkopf, Kleinpakete
Weitere Informationen:
Form:
C = mit Spitze
Normart:
DIN
d#Tk [mm]:
4,2 mm
Gewindeart:
Blechschraubengewinde
Normnummer:
7981
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
k max. [mm]:
1,80 mm
k min. [mm]:
1,55 mm
Gewindelänge:
6,5 mm
Abmessung [mm]:
2,2 x 6,5 mm
Typbezeichnung:
Blechschrauben
Antriebsgröße:
PH 1 mm
Gewindedurchmesser [mm]:
2,2 mm
Gewinderichtung:
rechts
Normbezeichnung:
Linsen-Blechschrauben
Hinweis zur Norm:
DIN 7981 wird durch ISO 7049 ersetzt
Spitze vorhanden:
Ja
Farbe Oberfläche:
blau
Kopfhöhe (gesamt):
1,80 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch verzinkt
Schrauben Länge:
6,5 mm
Schrauben Profil:
Kreuzschlitz (PH)
Schrauben Kopfform:
Linsenkopf
Schrauben Werkstoff:
Stahl verzinkt
Schrauben Durchmesser:
2,2 mm
Hinweis zur Normumstellung:
keine gravierende Änderungen
Normnummer (Formbuchstabe):
C
Durchmesser des Gewindes (d):
2,2
Kopfdurchmesser der Schraube:
4,2 mm
Oberflächenschutz (in Anlehnung an Norm):
galvanisch verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
5900
100
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,0151*
€ 0,0227*
5 Tage
50
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 1,28*
€ 1,91*
6 Tage
59
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 1,31*
€ 1,95*
2 Tage
10
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 1,64*
€ 2,41*
7 Tage
59
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 1,66*
€ 2,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0227*
€ 0,02701
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0215*
€ 0,02559
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0208*
€ 0,02475
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0151*
€ 0,01797
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 2,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.