Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB FASTENING Gewindestange DIN 976 8.8 galZn M12x1000 VE1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB FASTENING CAB FASTENING Gewindestange DIN 976 8.8 galZn M12x1000 VE1
Artikeldetailsicht CAB FASTENING CAB FASTENING Gewindestange DIN 976 8.8 galZn M12x1000 VE1
Artikeldetailsicht CAB FASTENING CAB FASTENING Gewindestange DIN 976 8.8 galZn M12x1000 VE1
Artikel-Nr.:
     223-8319642
Hersteller:
     CAB FASTENING
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784153843
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewindestange
din 976 m12x1000
din 976

CAB FASTENING Gewindestange DIN 976 8.8 galZn M12x1000 VE1

DIN 976 Gewindestange, Stahlgüte 8.8, verzinkt, 1 m
• Ehemals DIN 975
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 976
Länge:
1000 mm
Gewinde:
M12
Material:
Stahl 8.8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Paletteninhalt:
1500 St.
Weitere Suchbegriffe: din 976 m12
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
386
1
€ 4,95*
ab € 1,0607*
€ 1,5807*
Lager 223
343
1
€ 8,50*
ab € 1,22*
€ 1,80*
2 Tage
386
1
€ 4,95*
ab € 1,57*
€ 2,29*
100
€ 4,80*
ab € 2,39*
€ 2,83*
100
€ 4,80*
ab € 2,41*
€ 2,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,80*
€ 2,142
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,69*
€ 2,0111
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,64*
€ 1,9516
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,56*
€ 1,8564
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,50*
€ 1,785
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,22*
€ 1,4518
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.