Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-NORM Senkkopfschraube DIN 965 M 4x 16 zn KP VE100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Senkkopfschraube DIN 965 M 4x 16 zn KP VE100
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Senkkopfschraube DIN 965 M 4x 16 zn KP VE100
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Senkkopfschraube DIN 965 M 4x 16 zn KP VE100
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Senkkopfschraube DIN 965 M 4x 16 zn KP VE100
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Senkkopfschraube DIN 965 M 4x 16 zn KP VE100
Artikel-Nr.:
     223-8319538
Hersteller:
     E-Norm
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784057639
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965

E-NORM Senkkopfschraube DIN 965 M 4x 16 zn KP VE100

DIN 965-4.8 Senkschrauben mit Kreuzschlitz H (Phillips), galvanisch verzinkt
• * ISO-Maße
Weitere Informationen:
Antrieb:
Kreuzschlitz
Normart:
DIN
Gewindeart:
metrisch
Normnummer:
965
Ausführung:
Gewinde annähernd bis Kopf
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Produktklasse:
A
Typbezeichnung:
Schrauben
Antriebsgröße:
PH 2
Gewinderichtung:
rechts
Gewindesteigung:
0.7 mm
Güte Werkstoff:
4.8
Normbezeichnung:
Senkschraube mit Kreuzschlitz
Farbe Oberfläche:
blau
Kopfhöhe Nennmaß:
2.7 mm
Schrauben Länge:
16 mm
Schrauben Profil:
Kreuzschlitz (PH)
Kopfdurchmesser min.:
8.04 mm
Schrauben Kopfform:
Senkkopf
Schrauben Werkstoff:
Stahl verzinkt
Schrauben Durchmesser:
M4
Dokument wurde ersetzt durch:
DIN EN ISO 7046-1
Kopfdurchmesser max. Nennmaß:
8.4 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
2400
100
€ 4,95*
ab € 0,0164*
€ 0,0247*
Lager 223
2400
100
€ 8,50*
ab € 0,0209*
€ 0,0311*
3 Tage
2400
100
€ 6,99*
ab € 0,0219*
€ 0,0326*
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,79*
ab € 0,0219*
€ 0,0329*
6 Tage
2500
100
€ 4,30*
ab € 0,0231*
€ 0,0348*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0311*
€ 0,03701
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0292*
€ 0,03475
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0284*
€ 0,0338
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0209*
€ 0,02487
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 3,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.