Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-NORM Sechskantschraube DIN 933 M10x 50 zn 8.8 VE100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sechskantschraube DIN 933 M10x 50 zn 8.8 VE100
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sechskantschraube DIN 933 M10x 50 zn 8.8 VE100
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sechskantschraube DIN 933 M10x 50 zn 8.8 VE100
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sechskantschraube DIN 933 M10x 50 zn 8.8 VE100
Artikel-Nr.:
     223-8319461
Hersteller:
     E-Norm
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784152341
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017

E-NORM Sechskantschraube DIN 933 M10x 50 zn 8.8 VE100

DIN 933-8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, galvanisch verzinkt
* Schlüsselweite nach ISO.
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 933
Kopfhöhe:
6.4 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Konus (a max.):
4,5 mm
Güte Werkstoff:
8.8
Normbezeichnung:
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Schlüsselweite:
17/16* mm
Schrauben Länge:
50 mm
Schrauben Profil:
Außensechskant
Schrauben Kopfform:
Sechskantkopf
Schrauben Werkstoff:
Stahl verzinkt
Schrauben Durchmesser:
M10
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1000
100
€ 4,95*
ab € 0,1196*
€ 0,1686*
6 Tage
850
100
€ 4,79*
ab € 0,1215*
€ 0,1705*
Lager 223
1000
100
€ 8,50*
ab € 0,137*
€ 0,192*
4 Tage
1400
100
€ 6,99*
ab € 0,2037*
€ 0,2737*
6 Tage
1400
100
€ 4,30*
ab € 0,2044*
€ 0,2789*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,192*
€ 0,22848
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,179*
€ 0,21301
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,17*
€ 0,2023
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,137*
€ 0,16303
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 19,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.