Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-NORM Sechskantschraube DIN 931 M16x100 zn 8.8 VE25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sechskantschraube DIN 931 M16x100 zn 8.8 VE25
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sechskantschraube DIN 931 M16x100 zn 8.8 VE25
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sechskantschraube DIN 931 M16x100 zn 8.8 VE25
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sechskantschraube DIN 931 M16x100 zn 8.8 VE25
Artikel-Nr.:
     223-8319414
Hersteller:
     E-Norm
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784150002
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014

E-NORM Sechskantschraube DIN 931 M16x100 zn 8.8 VE25

DIN 931-8.8 Sechskantschrauben mit Schaft, galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Norm:
931
Gewinde:
M16 mm
Kopfform:
Sechskant
Kopfhöhe:
10 mm
Gewindelänge:
38 mm
Normbezeichnung:
Sechskantschraube mit Schaft
Schlüsselweite:
24 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch verzinkt
Schrauben Länge:
100 mm
Schrauben Profil:
Außensechskant
Schrauben Kopfform:
Sechskantkopf
Schrauben Werkstoff:
Stahl verzinkt
Schrauben Durchmesser:
M16
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
750
25
€ 4,95*
ab € 0,5992*
€ 0,8492*
5 Tage
663
25
€ 4,79*
ab € 0,5997*
€ 0,8497*
Lager 223
750
25
€ 8,50*
ab € 0,6848*
€ 0,9548*
3 Tage
1000
25
€ 6,99*
ab € 0,9456*
€ 1,3056*
100
€ 4,80*
ab € 1,07*
€ 1,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,9548*
€ 1,13621
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8848*
€ 1,05291
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8548*
€ 1,01721
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8248*
€ 0,98151
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6848*
€ 0,81491
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 23,87* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.