Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-NORM Sechskantschraube DIN 931 M16x 55 zn 8.8 VE50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sechskantschraube DIN 931 M16x 55 zn 8.8 VE50
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sechskantschraube DIN 931 M16x 55 zn 8.8 VE50
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sechskantschraube DIN 931 M16x 55 zn 8.8 VE50
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sechskantschraube DIN 931 M16x 55 zn 8.8 VE50
Artikel-Nr.:
     223-8319408
Hersteller:
     E-Norm
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784149945
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014

E-NORM Sechskantschraube DIN 931 M16x 55 zn 8.8 VE50

DIN 931-8.8 Sechskantschrauben mit Schaft, galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Norm:
931
Gewinde:
M16 mm
Kopfform:
Sechskant
Kopfhöhe:
10 mm
Gewindelänge:
38 mm
Normbezeichnung:
Sechskantschraube mit Schaft
Schlüsselweite:
24 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch verzinkt
Schrauben Länge:
55 mm
Schrauben Profil:
Außensechskant
Schrauben Kopfform:
Sechskantkopf
Schrauben Werkstoff:
Stahl verzinkt
Schrauben Durchmesser:
M16
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
298
50
€ 4,79*
ab € 0,3997*
€ 0,5297*
15 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,4004*
€ 0,5304*
Lager 223
350
50
€ 8,50*
ab € 0,5016*
€ 0,6616*
3 Tage
366
50
€ 6,99*
ab € 0,6442*
€ 0,8242*
6 Tage
350
50
€ 4,30*
ab € 0,6651*
€ 0,8698*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6616*
€ 0,7873
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6516*
€ 0,7754
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6216*
€ 0,7397
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5916*
€ 0,704
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5716*
€ 0,6802
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,5016*
€ 0,5969
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 33,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.