Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-NORM Sechskantschraube DIN 931 M14x 90 zn 8.8 VE25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sechskantschraube DIN 931 M14x 90 zn 8.8 VE25
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sechskantschraube DIN 931 M14x 90 zn 8.8 VE25
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sechskantschraube DIN 931 M14x 90 zn 8.8 VE25
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sechskantschraube DIN 931 M14x 90 zn 8.8 VE25
Artikel-Nr.:
     223-8319406
Hersteller:
     E-Norm
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784149884
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014

E-NORM Sechskantschraube DIN 931 M14x 90 zn 8.8 VE25

DIN 931-8.8 Sechskantschrauben mit Schaft, galvanisch verzinkt
* Neue Schlüsselweite nach ISO.
Weitere Informationen:
Norm:
931
Gewinde:
M14 mm
Kopfform:
Sechskant
Kopfhöhe:
8.8 mm
Gewindelänge:
34 mm
Normbezeichnung:
Sechskantschraube mit Schaft
Schlüsselweite:
22/21* mm
Oberflächenschutz:
galvanisch verzinkt
Schrauben Länge:
90 mm
Schrauben Profil:
Außensechskant
Schrauben Kopfform:
Sechskantkopf
Schrauben Werkstoff:
Stahl verzinkt
Schrauben Durchmesser:
M14
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,79*
ab € 0,3463*
€ 0,5363*
Lager 223
100
25
€ 8,50*
ab € 0,3528*
€ 0,5428*
7 Tage
100
25
€ 4,95*
ab € 0,3979*
€ 0,6179*
100
€ 4,80*
ab € 0,5522*
€ 0,7222*
11 Tage
125
25
€ 6,99*
ab € 0,54*
€ 0,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,5428*
€ 0,64593
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4828*
€ 0,57453
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4628*
€ 0,55073
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4228*
€ 0,50313
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4128*
€ 0,49123
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3528*
€ 0,41983
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 13,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.