Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-NORM Sechskantschraube DIN 931 M12x 70 zn 8.8 VE50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sechskantschraube DIN 931 M12x 70 zn 8.8 VE50
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sechskantschraube DIN 931 M12x 70 zn 8.8 VE50
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sechskantschraube DIN 931 M12x 70 zn 8.8 VE50
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sechskantschraube DIN 931 M12x 70 zn 8.8 VE50
Artikel-Nr.:
     223-8319395
Hersteller:
     E-Norm
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784149747
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014

E-NORM Sechskantschraube DIN 931 M12x 70 zn 8.8 VE50

DIN 931-8.8 Sechskantschrauben mit Schaft, galvanisch verzinkt
* Neue Schlüsselweite nach ISO.
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 931
Gewinde:
M12 mm
Kopfhöhe:
7.5 mm
Gewindelänge:
30 mm
Normbezeichnung:
Sechskantschraube mit Schaft
Schlüsselweite:
19/18* mm
Oberflächenschutz:
galvanisch verzinkt
Schrauben Länge:
70 mm
Schrauben Profil:
Außensechskant
Schrauben Kopfform:
Sechskantkopf
Schrauben Werkstoff:
Stahl verzinkt
Schrauben Durchmesser:
M12
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
500
50
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,28*
€ 0,38*
8 Tage
10
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 11,93*
€ 16,32*
6 Tage
8
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 12,465*
€ 16,955*
3 Tage
10
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 19,095*
€ 25,455*
5 Tage
10
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 19,70*
€ 26,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,38*
€ 0,4522
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,37*
€ 0,4403
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,34*
€ 0,4046
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,28*
€ 0,3332
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 19,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.