Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-NORM Sechskantschraube DIN 931 M10x140 zn 8.8 VE50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sechskantschraube DIN 931 M10x140 zn 8.8 VE50
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sechskantschraube DIN 931 M10x140 zn 8.8 VE50
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sechskantschraube DIN 931 M10x140 zn 8.8 VE50
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sechskantschraube DIN 931 M10x140 zn 8.8 VE50
Artikel-Nr.:
     223-8319389
Hersteller:
     E-Norm
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784149686
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014

E-NORM Sechskantschraube DIN 931 M10x140 zn 8.8 VE50

DIN 931-8.8 Sechskantschrauben mit Schaft, galvanisch verzinkt
* Neue Schlüsselweite nach ISO.
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 931
Gewinde:
M10 mm
Kopfhöhe:
6.4 mm
Gewindelänge:
32 mm
Normbezeichnung:
Sechskantschraube mit Schaft
Schlüsselweite:
17/16* mm
Oberflächenschutz:
galvanisch verzinkt
Schrauben Länge:
140 mm
Schrauben Profil:
Außensechskant
Schrauben Kopfform:
Sechskantkopf
Schrauben Werkstoff:
Stahl verzinkt
Schrauben Durchmesser:
M10
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
1400
50
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,381*
€ 0,521*
6 Tage
23
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 16,375*
€ 21,945*
8 Tage
28
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 16,39*
€ 21,96*
3 Tage
14
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 26,09*
€ 34,39*
5 Tage
28
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 26,98*
€ 36,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,521*
€ 0,61999
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,501*
€ 0,59619
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,461*
€ 0,54859
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,431*
€ 0,51289
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,381*
€ 0,45339
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 26,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.