Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-NORM Sechskantschraube DIN 931 M 8x 80 zn 8.8 VE100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sechskantschraube DIN 931 M 8x 80 zn 8.8 VE100
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sechskantschraube DIN 931 M 8x 80 zn 8.8 VE100
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sechskantschraube DIN 931 M 8x 80 zn 8.8 VE100
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sechskantschraube DIN 931 M 8x 80 zn 8.8 VE100
Artikel-Nr.:
     223-8319373
Hersteller:
     E-Norm
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784149525
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014

E-NORM Sechskantschraube DIN 931 M 8x 80 zn 8.8 VE100

DIN 931-8.8 Sechskantschrauben mit Schaft, galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 931
Gewinde:
M8 mm
Kopfhöhe:
5 mm
Gewindelänge:
22 mm
Normbezeichnung:
Sechskantschraube mit Schaft
Schlüsselweite:
13 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch verzinkt
Schrauben Länge:
80 mm
Schrauben Profil:
Außensechskant
Schrauben Kopfform:
Sechskantkopf
Schrauben Werkstoff:
Stahl verzinkt
Schrauben Durchmesser:
M8
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
610
100
€ 4,79*
ab € 0,0842*
€ 0,1192*
Lager 223
600
100
€ 8,50*
ab € 0,1057*
€ 0,1477*
7 Tage
600
100
€ 6,99*
ab € 0,1419*
€ 0,1969*
6 Tage
600
100
€ 4,30*
ab € 0,1521*
€ 0,2115*
100
€ 4,80*
ab € 0,1737*
€ 0,2337*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1477*
€ 0,17576
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1357*
€ 0,16148
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1317*
€ 0,15672
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1057*
€ 0,12578
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 14,77* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.