Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-NORM Flachrundschraube DIN 603 M12x 60 zn MU VE50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Flachrundschraube DIN 603 M12x 60 zn MU VE50
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Flachrundschraube DIN 603 M12x 60 zn MU VE50
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Flachrundschraube DIN 603 M12x 60 zn MU VE50
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Flachrundschraube DIN 603 M12x 60 zn MU VE50
Artikel-Nr.:
     223-8319272
Hersteller:
     E-Norm
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784148740
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube

E-NORM Flachrundschraube DIN 603 M12x 60 zn MU VE50

DIN 603 (ähnlich) Flachrundschrauben mit Vierkantansatz und Sechskantmutter, verzinkt (Schlossschrauben)

Hinweis:
Zukünftig ISO 8677.
Güte 4.8 bzw. nach Wahl des Herstellers.
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 603 (ähnlich)
Gewicht:
8.59 kg
Gewinde:
M12
Normart:
DIN
Kopfform:
Flachrund
Material:
Stahl
Verzinkt:
Ja
Vierkant:
12,7 mm
Abmessung:
12 x 60 mm
Kopfhöhe:
6.95 mm
Schaftdurchmesser:
12 mm
Gewindeart:
metrischem Regelgewinde
Normnummer:
603 mm
Ausführung:
Mu = mit Sechskantmutter
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewindelänge:
30 mm
Höhe Vierkant:
12.7 mm
Typbezeichnung:
Schrauben
Breite Vierkant:
12.7 mm
Gewinderichtung:
rechts
Gewindesteigung:
1.75 mm
Güte Werkstoff:
4.6
Kopfdurchmesser:
30.65 mm
Länge Schraube:
60 mm
Normbezeichnung:
Flachrundschrauben mit Vierkantansatz
Farbe Oberfläche:
blau
Schrauben Länge:
60 mm
Schrauben Kopfform:
Schlosschraube
Schrauben Werkstoff:
Stahl verzinkt
Eckmaß Sechskantmutter:
20.03 mm
Schrauben Durchmesser:
M12
Kopfdurchmesser der Schraube:
30,65 mm
Schlüsselweite Sechskantmutter:
18 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,79*
ab € 0,2077*
€ 0,2877*
7 Tage
2000
50
€ 4,95*
ab € 0,2088*
€ 0,2888*
Lager 223
2000
50
€ 8,50*
ab € 0,238*
€ 0,328*
3 Tage
1000
50
€ 6,99*
ab € 0,3329*
€ 0,4629*
8 Tage
2050
50
€ 4,30*
ab € 0,3387*
€ 0,4761*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,328*
€ 0,39032
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,318*
€ 0,37842
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,288*
€ 0,34272
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,278*
€ 0,33082
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,238*
€ 0,28322
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 16,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.