Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-NORM Flachrundschraube DIN 603 M 8x 30 zn MU VE200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Flachrundschraube DIN 603 M 8x 30 zn MU VE200
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Flachrundschraube DIN 603 M 8x 30 zn MU VE200
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Flachrundschraube DIN 603 M 8x 30 zn MU VE200
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Flachrundschraube DIN 603 M 8x 30 zn MU VE200
Artikel-Nr.:
     223-8319231
Hersteller:
     E-Norm
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784148320
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube

E-NORM Flachrundschraube DIN 603 M 8x 30 zn MU VE200

DIN 603 (ähnlich) Flachrundschrauben mit Vierkantansatz und Sechskantmutter, verzinkt (Schlossschrauben)

Hinweis:
Zukünftig ISO 8677.
Güte 4.8 bzw. nach Wahl des Herstellers.
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 603 (ähnlich)
Gewicht:
2.18 kg
Gewinde:
M8
Normart:
DIN
Kopfform:
Flachrundkopf
Material:
Stahl
Verzinkt:
Ja
Vierkant:
8,58 mm
Abmessung:
8 x 30 mm
Kopfhöhe:
4.88 mm
Schaftdurchmesser:
8 mm
Gewindeart:
metrischem Regelgewinde
Normnummer:
603 mm
Ausführung:
Mu = mit Sechskantmutter
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewindelänge:
22 mm
Höhe Vierkant:
8.58 mm
Typbezeichnung:
Schrauben
Breite Vierkant:
8.58 mm
Gewinderichtung:
rechts
Gewindesteigung:
1.25 mm
Güte Werkstoff:
4.6
Kopfdurchmesser:
20.65 mm
Länge Schraube:
30 mm
Normbezeichnung:
Flachrundschrauben mit Vierkantansatz
Farbe Oberfläche:
blau
Schrauben Länge:
30 mm
Schrauben Kopfform:
Schlosschraube
Schrauben Werkstoff:
Stahl verzinkt
Eckmaß Sechskantmutter:
14.38 mm
Schrauben Durchmesser:
M8
Kopfdurchmesser der Schraube:
20,65 mm
Schlüsselweite Sechskantmutter:
13 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
17800
200
€ 4,95*
ab € 0,0646*
€ 0,0926*
10 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,79*
ab € 0,0669*
€ 0,0954*
Lager 223
17200
200
€ 8,50*
ab € 0,0743*
€ 0,1059*
2 Tage
302
200
€ 6,99*
ab € 0,1042*
€ 0,1462*
5 Tage
17600
200
€ 4,30*
ab € 0,1074*
€ 0,1538*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1059*
€ 0,12602
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0976*
€ 0,11614
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0948*
€ 0,11281
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0743*
€ 0,08842
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 21,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.