Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-NORM Flachrundschraube DIN 603 M 5x 35 zn MU VE200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Flachrundschraube DIN 603 M 5x 35 zn MU VE200
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Flachrundschraube DIN 603 M 5x 35 zn MU VE200
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Flachrundschraube DIN 603 M 5x 35 zn MU VE200
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Flachrundschraube DIN 603 M 5x 35 zn MU VE200
Artikel-Nr.:
     223-8319205
Hersteller:
     E-Norm
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784148061
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube

E-NORM Flachrundschraube DIN 603 M 5x 35 zn MU VE200

DIN 603 (ähnlich) Flachrundschrauben mit Vierkantansatz und Sechskantmutter, verzinkt (Schlossschrauben)

Hinweis:
Zukünftig ISO 8677.
Güte 4.8 bzw. nach Wahl des Herstellers.
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 603 (ähnlich)
Gewicht:
0.78 kg
Gewinde:
M5
Normart:
DIN
Kopfform:
Flachrund
Material:
Stahl
Verzinkt:
Ja
Vierkant:
5,48 mm
Abmessung:
5 x 35 mm
Kopfhöhe:
3.3 mm
Schaftdurchmesser:
5 mm
Gewindeart:
metrischem Regelgewinde
Normnummer:
603 mm
Ausführung:
Mu = mit Sechskantmutter
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewindelänge:
16 mm
Höhe Vierkant:
5.48 mm
Typbezeichnung:
Schrauben
Breite Vierkant:
5.48 mm
Gewinderichtung:
rechts
Gewindesteigung:
0.8 mm
Güte Werkstoff:
4.6
Kopfdurchmesser:
13.55 mm
Länge Schraube:
35 mm
Normbezeichnung:
Flachrundschrauben mit Vierkantansatz
Farbe Oberfläche:
blau
Schrauben Länge:
35 mm
Schrauben Kopfform:
Schlosschraube
Schrauben Werkstoff:
Stahl verzinkt
Eckmaß Sechskantmutter:
8.79 mm
Schrauben Durchmesser:
M5
Kopfdurchmesser der Schraube:
13,55 mm
Schlüsselweite Sechskantmutter:
8 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,0286*
€ 0,0416*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 4,84*
€ 6,90*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,95*
€ 7,06*
3 Tage
2
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 7,84*
€ 10,97*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 8,18*
€ 11,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0416*
€ 0,0495
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0391*
€ 0,04653
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0377*
€ 0,04486
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0286*
€ 0,03403
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 8,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.