Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-NORM Schlüsselschraube DIN 571 8x160 zn VE50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Schlüsselschraube DIN 571 8x160 zn VE50
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Schlüsselschraube DIN 571 8x160 zn VE50
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Schlüsselschraube DIN 571 8x160 zn VE50
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Schlüsselschraube DIN 571 8x160 zn VE50
Artikel-Nr.:
     223-8319052
Hersteller:
     E-Norm
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784146241
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube

E-NORM Schlüsselschraube DIN 571 8x160 zn VE50

DIN 571 Sechskant-Holzschrauben,
galvanisch verzinkt
• Schlüsselschrauben-Ø 7 mm = Eternit®-Schrauben
• Stahl, galvanisch verzinkt
• Gewindelänge ≥ 0,6 l
• Ohne Abdeckkappe
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 571
Eckmaß:
14.2 mm
Kopfhöhe:
5.5 mm
Gewindeart:
Holzschraubengewinde
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewindelänge:
96 mm
Typbezeichnung:
Schrauben
Normbezeichnung:
Sechskant-Holzschrauben
Schlüsselweite:
13 mm
Schaftdurchmesser:
8 mm
Schrauben Länge:
160 mm
Schrauben Profil:
Außensechskant
Schrauben Kopfform:
Sechskantkopf
Schrauben Werkstoff:
Stahl verzinkt
Schrauben Durchmesser:
8 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
250
50
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,144*
€ 0,205*
7 Tage
4
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 6,215*
€ 8,765*
7 Tage
5
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 6,21*
€ 8,78*
5 Tage
6
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 9,795*
€ 13,615*
7 Tage
6
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 10,27*
€ 14,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,205*
€ 0,24395
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,201*
€ 0,23919
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,184*
€ 0,21896
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,176*
€ 0,20944
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,144*
€ 0,17136
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 10,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.